text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola para parafusos com cabeça cilindrica DIN 7980 Aço mola Zincado M16


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 16
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 5.94
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Para diâm. nom. 16
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 5.94
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 16.2
d2 (max.) 24.4
h (max.) 8.25
s 3.5

Padrões

DIN 7980

Números do artigo

Referência 37220.160.001
EAN 8715492767226
UBB 950357071998
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.