text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M3


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.11
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.11
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 3.1
d2 (max.) 6.2
h (max.) 1.9
s 0.8

Padrões

DIN 127-B

Números do artigo

Referência 51450.030.001
EAN 8715492291240
UBB 950357116967
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.