text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola Zincado M3


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 0.111
Código pautal
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 0.111
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 3.1
d2 (max.) 6.2
h (max.) 1.9
s 0.8

Padrões

DIN 127-B

Números do artigo

Referência 37020.030.001
EAN 8715492764317
UBB 950357046677
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.