text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola Zincado M22


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 22
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.17
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Para diâm. nom. 22
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.17
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Padrões

DIN 127-B

Números do artigo

Referência 37020.220.001
EAN 8715492764577
UBB 950357048244
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.