text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc M6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Material Aço mola
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Peso por peça (g) 0.83
Código pautal
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Material Aço mola
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Peso por peça (g) 0.83
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 6.1
d2 (max.) 11.8
h (max.) 3.8
s 1.6

Padrões

DIN 127-B

Números do artigo

Referência 37024.060.001
EAN 8715494456890
UBB 500505598192
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.