text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de fixação para veio tipo A Aço mola, com tampa em inox 4MM


Referência
Marca Fabory
For shaft d1_MAX 4
Material Aço mola
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.6
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • A tampa é feita de aço inoxidável.
      • F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal 7318210098
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
For shaft d1_MAX 4
Material Aço mola
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.6
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • A tampa é feita de aço inoxidável.
      • F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal 7318210098

Dimensões

d2 (max.) 3.8
d3 12.4
F 400
h 3.8
s 0.2
T (max.) 3

Números do artigo

Referência 36233.040.001
EAN 8715492757890
UBB 950357462478
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.