mobile
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
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
51446
51446.080.001
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
Anilha de fixação para veio com tampa aço inox tipo A Stainless spring steel 8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Material
Aço mola inoxidável
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
1.1
Info
A tampa é feita de aço inoxidável.
F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
For shaft d1_MAX
8
Material
Aço mola inoxidável
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
1.1
Info
A tampa é feita de aço inoxidável.
F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Ver
Dimensões
d2 (max.)
7.66
d3
16.2
F
800
h
5
s
0.25
T (max.)
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51446.080.001
EAN
8715492290892
UBB
950357373113
UNSPSC
31163202