text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de fixação para veio com tampa aço inox tipo A Stainless spring steel 3MM


Referência
Marca Fabory
For shaft d1_MAX 3
Material Aço mola inoxidável
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.5
Info
  • A tampa é feita de aço inoxidável.
    • F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
For shaft d1_MAX 3
Material Aço mola inoxidável
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.5
Info
  • A tampa é feita de aço inoxidável.
    • F-1 = carga permitida em Newton (eixo St 37).
Código pautal

Dimensões

d2 (max.) 2.81
d3 10.6
F 200
h 3
s 0.2
T (max.) 2.5

Números do artigo

Referência 51446.030.001
EAN 8715492290854
UBB 950357372792
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.