text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de fixação para veio (sem tampa) Aço mola 14MM


Referência
Marca Fabory
For shaft d1_MAX 14
Material Aço mola
Peso por peça (g) 1.6
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • F-1 = carga admissivel em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
For shaft d1_MAX 14
Material Aço mola
Peso por peça (g) 1.6
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • F-1 = carga admissivel em Newton (eixo St 37).
Código pautal

Dimensões

d2 (max.) 13.66
d3 28.2
F 2500
h 2.3
s 0.4

Números do artigo

Referência 36230.140.001
EAN 8715492757678
UBB 950357155809
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.