Freios & clips de retenção
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
36230
36230.100.001
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
Anilha de fixação para veio (sem tampa) Aço mola 10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
For shaft d1_MAX
10
Material
Aço mola
Peso por peça (g)
0.639
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
F-1 = carga admissivel em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
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
For shaft d1_MAX
10
Material
Aço mola
Peso por peça (g)
0.639
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
F-1 = carga admissivel em Newton (eixo St 37).
Código pautal
Ver
Dimensões
d2 (max.)
9.74
d3
18.4
F
1000
h
1.9
s
0.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
36230.100.001
EAN
8715492757630
UBB
950357034129
UNSPSC
31163202