text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de contacto, média NF E25-511 Aço mola ZincFlake


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço mola
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Tipo nº. medium
Peso por peça (g) 23.04
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Material Aço mola
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Tipo nº. medium
Peso por peça (g) 23.04
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 20.5
d2 (js 15) 40
h (max.) 4.9
s 3.2

Padrões

NF E25-511

Números do artigo

Referência 37284.200.001
EAN 8717077039476
UBB 500723144662
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.