text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de ajuste h=1,0mm DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=1,0mm 12X18MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Diâmetro Exterior (mm) 18
Peso por peça (g) 1.11
Info h=1,0MM
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Diâmetro Exterior (mm) 18
Peso por peça (g) 1.11
Info h=1,0MM
Código pautal

Dimensões

d1 12
d1 (max.) 12.23
d1 (min.) 12.05
d2 18
d2 (max.) 17.95
d2 (min.) 17.77
D (mm) 12
Espessura 1

Padrões

DIN 988

Números do artigo

Referência 51557.120.018
EAN 8715494105408
UBB 500571760130
UNSPSC 31163301

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.