Pomac Automation B.V.
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
Anilhas & Freios
Anilhas de ajuste
51552
51552.200.028
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
Anilha de ajuste h=0,1MM DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=0,1MM 20X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior (mm)
28
Peso por peça (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior (mm)
28
Peso por peça (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Espessura
0.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51552.200.028
EAN
8715494107983
UBB
500571757268
UNSPSC
31163301
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD