text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de ajuste h=0,1MM DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=0,1MM 20X28MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 2 K 50
Diâmetro Exterior (mm) 28
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.42
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 20 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 2 K 50
Diâmetro Exterior (mm) 28
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.42
Info h=0,1MM
Código pautal

Dimensões

d1 20
d1 (max.) 20.275
d1 (min.) 20.065
d2 28
d2 (max.) 27.935
d2 (min.) 27.725
D (mm) 20
Espessura 0.1

Padrões

DIN 988

Números do artigo

Referência 38600.200.028
EAN 8715492781314
UBB 950356724431
UNSPSC 31163301

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.