text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha cónica e esférica DIN 6319 C Aço inoxidável (Inox) A4 M20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 20.8
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 20.8
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.
Código pautal

Dimensões

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 ( H13) 23.2
d3 36
h2 6.3
h4 ≈ 11.7

Padrões

DIN 6319-C

Números do artigo

Referência 55936.200.001
EAN 8715492961945
UBB 500697396181
UNSPSC 31161801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.