Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Anilhas esféricas
51936
51936.060.001
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
Anilha cónica e esférica DIN 6319 C Aço inoxidável (Inox) A2 Tipo C M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
0.9
Info
S = carga estática em kN (max.).
A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de R
e
para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de R
e
.
Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
0.9
Info
S = carga estática em kN (max.).
A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de R
e
para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de R
e
.
Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Código pautal
Ver
Dimensões
F max (kN)
9
d1 (H13)
6.4
d2 ( H13)
7.1
d3
12
h2
2.3
h4 ≈
4.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6319-C
Números do artigo
Referência
51936.060.001
EAN
8715492051134
UBB
500696099364
UNSPSC
31161801
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc