text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha cónica e esférica DIN 6319 C Aço inoxidável (Inox) A2 Tipo C M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 5
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 5
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Código pautal

Dimensões

F max (kN) 26
d1 (H13) 10.2
d2 ( H13) 12
d3 21
h2 4
h4 ≈ 6.5

Padrões

DIN 6319-C

Números do artigo

Referência 51936.100.001
EAN 8715494538992
UBB 500627342024
UNSPSC 31161801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.