Nedtrain Oud
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
Anilhas & Freios
Anilhas de vedação
45192
45192.120.018
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
Anilha afinação dureza HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Alumínio Al 99,0 12X18MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior (mm)
18
Peso por peça (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
12 mm
Marca
Fabory
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior (mm)
18
Peso por peça (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
45192.120.018
EAN
8715492836724
UBB
950356146270
UNSPSC
31161818
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD