text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno DIN 705 A Aço de corte Zincado with DIN 553 30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 114.25
Info
  • Anéis de ajuste com d2 ≤ M10 estão equipados com parafusos de fenda para a ISO 7434 (DIN 553), para d2 ˃ M10 estes são parafusos com sextavado interior para ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, os anéis com maior diâmetro são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 553
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 30 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 114.25
Info
  • Anéis de ajuste com d2 ≤ M10 estão equipados com parafusos de fenda para a ISO 7434 (DIN 553), para d2 ˃ M10 estes são parafusos com sextavado interior para ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, os anéis com maior diâmetro são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 553
Código pautal

Dimensões

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Padrões

DIN 705-A

Números do artigo

Referência 37816.300.001
EAN 8717077267619
UBB 500649365813
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.