text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com 2 pernos sextavado interior DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A2 with ISO 4027 8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 9.4
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 9.4
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Código pautal

Dimensões

b (js14) 8
d1 8
d1 (H8) 8
d2 (h13) 16
d3 4
D (mm) 8

Padrões

DIN ≈705-A

Números do artigo

Referência 51371.080.001
EAN 8715494103442
UBB 500571659258
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.