Anilhas de ajuste
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Anilhas & Freios
Anilhas de ajuste
51371
51371.100.001
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
Anel de ajuste com 2 pernos sextavado interior DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A2 with ISO 4027 10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
18.5
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Código pautal
7326909890
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
18.5
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Código pautal
7326909890
Dimensões
b (js14)
10
d1
10
d1 (H8)
10
d2 (h13)
20
d3
5
D (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
51371.100.001
EAN
8715494103466
UBB
500571659415
UNSPSC
31161807
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar