text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com 2 parafusos sextavados din 703 DIN 703 Aço de corte Sem tratamento de superficie 45


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço de corte
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 764.7
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.
Código pautal
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 45 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 764.7
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.
Código pautal

Dimensões

b (j14) 28
d1 45
d2 (h13) 80
d3 12
D (mm) 45

Padrões

DIN 703

Números do artigo

Referência 37825.450.001
EAN 8717077325234
UBB 500651107723
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.