text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de boca quadrada AMF DIN 248 Tamanho 22 mm, comprimento 385 mm


Referência 40089AMF
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 22
Comprimento total (mm) 385
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma da lâmina Outro
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 22
Comprimento total (mm) 385
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma da lâmina Outro
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Largura da cabeça (mm) 39
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 900
Código pautal

Números do artigo

Referência 40089AMF
EAN 4020772040086
UBB 500617710313
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 40089
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.