Chaves parafusos
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
46748AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T7 35mm Lâmina Pequena Pega 70mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
46748AMF
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
35
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
35
Com furo
Não
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
1.99
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Peso por peça (g)
7
Código pautal
82054000
Model
907S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
46748AMF
EAN
4020772046743
UBB
500617746473
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
46748