HELICOILS
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
Insertos & Reparação de roscas
Insertos
71120
71120.160.024
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
AMECOIL Inserto de fio aço MF DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 M16X1,50X24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Amecoil
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
4.85
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
24 mm
Marca
Amecoil
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
4.85
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
Furo ø
16.5
L (mm)
24
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71120.160.024
EAN
8715492908810
UBB
950355390309
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
0116150024SR
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar