HELICOILS
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
Insertos & Reparação de roscas
Insertos
71120
71120.100.010
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
AMECOIL Inserto de fio aço MF DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 M10X1,25X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Amecoil
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
10 mm
Marca
Amecoil
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
2
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Código pautal
8205100000
Dimensões
d-D
M10
Furo ø
10.4
L (mm)
10
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71120.100.010
EAN
8715492908742
UBB
950355388592
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
110125010
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD