text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inserto de fio aço DIN 8140-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X9


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Amecoil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.67
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 9 mm
Marca Amecoil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.67
Info
  • Insertos tipo auto bloqueante, atingem o seu ponto de bloqueio, entre parafuso e AMECOIL, por deformação poligonal de uma ou mais espirais do inserto.
  • Estes são de cor vermelha para melhor identificação.
    • L - P = comprimento da rosca depois de montado.
    • Documentação técnica disponivel sob pedido.auto bloqueante
Código pautal 8205100000

Dimensões

d-D M6
Furo ø 6.3
L (mm) 9
P 1

Padrões

DIN 8140-1

Números do artigo

Referência 71210.060.009
EAN 8715492909220
UBB 950355272333
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 206100009

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.