Alicates de montagem
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates de montagem
G1033.800.160
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
Alicate de bico redondo Stahlwille 6533 Tipo 8 160mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G1033.800.160
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Com cortador de fio
Não
Peso
129
Comprimento (m)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Com cortador de fio
Não
Peso
129
Comprimento (m)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para fibra ótica
Não
Comprimento do mordente (mm)
50
Com pinça de corte diagonal
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
15
Design do punho
2 componentes
Com função de decapagem
Sim
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Apertos de plástico
Superfície de agarrar
Dentado
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
3
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1033.800.160
EAN
4018754206803
UBB
203100030980
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
65338160