Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate de pontas direitas
G1016.500.200
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
Alicate de bico chato Stahlwille 6516 Tipo 5 200mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G1016.500.200
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
158
Comprimento total (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Comprimento do mordente (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
158
Comprimento total (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Comprimento do mordente (mm)
40
Largura da cabeça (mm)
13.5
Design do punho
1 componente
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
2.5
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Model
6516
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
Artigo do fabricante nr
65165200