text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço de corte com EN 27434 6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 5.48
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
  • Anéis de ajuste com d1 70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 5.48
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
  • Anéis de ajuste com d1 70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Código pautal

Dimensões

b (js14) 8
d1 6
d2 (h13) 12
d3 4
D (mm) 6

Padrões

DIN ≈705-A

Números do artigo

Referência 37815.060.001
EAN 8715492771308
UBB 950356202362
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.