text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com ISO 4029 30


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 111
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 30 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 111
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal

Dimensões

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Padrões

DIN ≈705-A

Números do artigo

Referência 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.