text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com ISO 4029 10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 18.5
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 18.5
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal

Dimensões

b (js14) 10
d1 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Padrões

DIN ≈705-A

Números do artigo

Referência 51370.100.001
EAN 8715492284990
UBB 950356108494
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.