text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço de corte com ISO 4029 20


Cod Articol
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 52.07
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diâmetro 20 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 52.07
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
  • Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Código pautal

Dimensiuni

b (js14) 14
d1 20
d2 (h13) 32
d3 6
D (mm) 20

Standarde

DIN ≈705-A

Numerele articolelor

Cod Articol 37810.200.001
EAN 8715492770998
UBB 950356013843
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.