text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Stahlwille 569 acionamento 3/4 polegada acionamento 1 polegada comprimento 60 mm


Quadrado exterior de 3/4“ Quadrado interior de 1” (20 x 25)Aço de alto desempenho HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 61
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 61
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 25.4
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Peso por peça (g) 300
Código pautal
Type Adapter

Descrição

Quadrado exterior de 3/4“ Quadrado interior de 1” (20 x 25)Aço de alto desempenho HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Números do artigo

Referência G0472.000.569
EAN 4018754013395
UBB 203122120363
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 15030006

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.