text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Stahlwille 432 acionamento 3/8 polegada acionamento 1/2 polegada comprimento 35 mm


Quadrado interior de 3/8“ a quadrado exterior de 1/2” (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® aço de alto desempenho

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 31
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 31
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Adapter

Descrição

Quadrado interior de 3/8“ a quadrado exterior de 1/2” (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® aço de alto desempenho

Números do artigo

Referência G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12030003

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.