text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Stahlwille 410 acionamento 1/4 polegada acionamento 1/2 polegada comprimento 28 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 28
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 28
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0472.000.410
EAN 4018754012251
UBB 203122101470
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11030003

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.