text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Gedore 1932 acionamento 1/2 polegada acionamento 3/4 polegada comprimento 44 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 44
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 44
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 125
Código pautal
Type Adapter

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6143190

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.