text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tomada de impacto Stahlwille 2609 27 mm


1” #a,-drivepara accionadores de potência extra profundos com diâmetro exterior reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 990
Código pautal
Model 2609 27
Type Impact Socket

Descrição

1” #a,-drivepara accionadores de potência extra profundos com diâmetro exterior reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0533.270.001
EAN 4018754016495
UBB 203122673866
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 26090027

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.