text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 19 L 1/2 polegada de largura entre faces 8 mm comprimento 77 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatizado com manganês, Aço, fosfatizado com manganês

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Model K 19 L 8
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatizado com manganês, Aço, fosfatizado com manganês

Números do artigo

Referência G2316.080.001
EAN 4010886616314
UBB 240120474459
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6163110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.