text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO1038-1-019


This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and a 25 mm deep reach, making it ideal for accessing recessed hexagonal nuts. Its 65 mm length and robust construction ensure reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm - Wrench depth: 25 mm for deep access - Length: 65 mm - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Referência DO1038-1-019ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 168
Código pautal
Type Deep Impact Socket

Descrição

This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and a 25 mm deep reach, making it ideal for accessing recessed hexagonal nuts. Its 65 mm length and robust construction ensure reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm - Wrench depth: 25 mm for deep access - Length: 65 mm - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Números do artigo

Referência DO1038-1-019ACT
EAN 8717981147946
UBB 500618751134
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-1-019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.