text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ação para tomadas de impacto DO61112019


This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and 25 mm wrench depth, offering a deep, thinwall design for accessing recessed hexagonal nuts in confined spaces. Its 65 mm length and magnetic properties enhance precision and ease of use in professional environments. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Thinwall construction for tight access - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Referência DO61112019ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 220.5
Código pautal
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Descrição

This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and 25 mm wrench depth, offering a deep, thinwall design for accessing recessed hexagonal nuts in confined spaces. Its 65 mm length and magnetic properties enhance precision and ease of use in professional environments. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Thinwall construction for tight access - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Números do artigo

Referência DO61112019ACT
EAN 8717981141241
UBB 500618843212
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO61112019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.