text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação tomada de impacto DO64821006


This Action Impact Socket features a 1/2" drive and a 3/16" (0.188 inch) wrench width, providing precise engagement with hexagonal nuts. Its robust construction supports heavy-duty impact screwdriver use, ensuring reliable torque transfer and durability in professional fastening tasks. Key features: - Wrench width: 0.188 inch (3/16 inch) - Wrench depth: 11 mm, Length: 75 mm - Connection size: 1/2 inch drive - Suitable for impact screwdriver applications - Surface protection for enhanced durability

Referência DO64821006ACT
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Largura da chave (polegada) 3/16 polegadas
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 73.5
Código pautal
Type Impact Socket

Descrição

This Action Impact Socket features a 1/2" drive and a 3/16" (0.188 inch) wrench width, providing precise engagement with hexagonal nuts. Its robust construction supports heavy-duty impact screwdriver use, ensuring reliable torque transfer and durability in professional fastening tasks. Key features: - Wrench width: 0.188 inch (3/16 inch) - Wrench depth: 11 mm, Length: 75 mm - Connection size: 1/2 inch drive - Suitable for impact screwdriver applications - Surface protection for enhanced durability

Números do artigo

Referência DO64821006ACT
EAN 8717981156405
UBB 500618907736
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO64821006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.