Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO4010-0-053ACT
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
Ação da tomada de impacto DO4010-0-053
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DO4010-0-053 - Socket 1" x 53
Descrição completa
Referência
DO4010-0-053ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
53
Comprimento (m)
84
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
53
Comprimento (m)
84
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
35
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
1433.25
Código pautal
82042000
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO4010-0-053 - Socket 1" x 53
Números do artigo
Referência
DO4010-0-053ACT
EAN
8717981114863
UBB
500618781339
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO4010-0-053