Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO63825036ACT
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
Ação de tomada de impacto DO63825036
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DO63825036 - Socket 1/2" x 36 12-Point
Descrição completa
Referência
DO63825036ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
24
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
496.125
Código pautal
82042000
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO63825036 - Socket 1/2" x 36 12-Point
Números do artigo
Referência
DO63825036ACT
EAN
8717981044573
UBB
500618885387
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO63825036