text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO4010-0-060


This Square Drive Socket is ideal for fastening hexagonal nuts, featuring a 60 mm wrench width and 42 mm wrench depth for secure grip and efficient torque transfer. Its 1-inch connection size and 87 mm length ensure compatibility with impact screwdrivers in demanding industrial settings. Key features: - Wrench width: 60 mm, wrench depth: 42 mm, length: 87 mm - 1-inch connection size suitable for impact screwdrivers - Robust construction with specialized surface protection - Optimized for fastening hexagonal nuts - Not magnetic, without joint or double hex insert

Referência DO4010-0-060ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 60
Comprimento (mm) 87
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 60
Comprimento (mm) 87
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 42
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 1764
Código pautal
Type Impact Socket

Descrição

This Square Drive Socket is ideal for fastening hexagonal nuts, featuring a 60 mm wrench width and 42 mm wrench depth for secure grip and efficient torque transfer. Its 1-inch connection size and 87 mm length ensure compatibility with impact screwdrivers in demanding industrial settings. Key features: - Wrench width: 60 mm, wrench depth: 42 mm, length: 87 mm - 1-inch connection size suitable for impact screwdrivers - Robust construction with specialized surface protection - Optimized for fastening hexagonal nuts - Not magnetic, without joint or double hex insert

Números do artigo

Referência DO4010-0-060ACT
EAN 8717981103560
UBB 500618781909
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO4010-0-060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.