text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Cylinder Padlock 40 x 16mm Brass 22 x 6.5mm Shackle 39mm Bracket


Referência 3H243758
Cor Latão
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 39
Com fechadura de combinação Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 39
Com fechadura de combinação Sim
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal
Type Cylinder Padlock

Números do artigo

Referência 3H243758
EAN 4003318025099
UBB 500581721023
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.