text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Cylinder Padlock 30 x 14mm Brass 17 x 5mm Shackle 24mm Bracket


Referência 9W228451
Cor Latão
Largura da argola (mm) 16
Diâmetro da argola (mm) 5
Largura do fecho (mm) 30
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 23.5
Com fechadura de combinação Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Largura da argola (mm) 16
Diâmetro da argola (mm) 5
Largura do fecho (mm) 30
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 23.5
Com fechadura de combinação Sim
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal
Type Cylinder Padlock

Números do artigo

Referência 9W228451
EAN 4003318025051
UBB 500583969257
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.