text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 3,6x200 abraçadeira transparente


Referência 19802FIS
Comprimento
Cor Incolor
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Proteção da superfície Não tratado
Tipo de fixação Nenhum
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 170 mm
Cor Incolor
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Proteção da superfície Não tratado
Tipo de fixação Nenhum
Fecho solúvel Não
Transparente Sim
Fecho da fita Lábio de plástico/-câmera
Aprovação MIL Não
Aprovação UL Não
Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779 Não
Aprovação VG Não
Largura da faixa (mm) 3.6
Fluorescente Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Peso por peça (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Números do artigo

Referência 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
Artigo do fabricante nr 19802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.