text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA Abraçadeira heavy duty Aço inoxidável (Inox) AISI 430 200-213


Referência
Marca Aba
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 430
Peso por peça (g) 369
Info
  • Tipo de material: banda e ferragem AISI 430 / parafuso em aço electro zincado.
  • Até tipo 40-43 com parafuso sextavado M6x40, entre faces 8mm.
  • Tipo 43-47 até tipo 167-174 com parafuso sextavado interior M7x45 - M7x55, entre faces 5mm.
  • Tipo 174-187 até tipo 239-252 com parafuso sextavado M10x80, entre faces 17mm.
    • Abraçadeira ABA ROBUST com abas é destinada a trabalhos pesados. É usada principalmente onde é necessário apertar com abraçadeiras reforçadas.
Código pautal
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Aba
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 430
Peso por peça (g) 369
Info
  • Tipo de material: banda e ferragem AISI 430 / parafuso em aço electro zincado.
  • Até tipo 40-43 com parafuso sextavado M6x40, entre faces 8mm.
  • Tipo 43-47 até tipo 167-174 com parafuso sextavado interior M7x45 - M7x55, entre faces 5mm.
  • Tipo 174-187 até tipo 239-252 com parafuso sextavado M10x80, entre faces 17mm.
    • Abraçadeira ABA ROBUST com abas é destinada a trabalhos pesados. É usada principalmente onde é necessário apertar com abraçadeiras reforçadas.
Código pautal

Dimensões

A 30
B 32.5
Gama de aperto (mm) 200-213
d 8
S 1.25

Números do artigo

Referência 43033.200.213
EAN 8715494121910
UBB 500571214807
UNSPSC 31162906
Artigo do fabricante nr 05911043207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.