text.skipToContent text.skipToNavigation

Capacete de segurança 3M G3001D1V Branco


O capacete de proteção 3M™ Série G3000 foi concebido em estreita colaboração com trabalhadores industriais e florestais. Destina-se a ser utilizado em ambientes adversos com exigências rigorosas de proteção eficaz, excelente ventilação e um campo de visão máximo. O design fino significa que os objectos que caem deslizam facilmente e não deslocam o capacete da sua posição. O design suavemente arredondado, sem quaisquer componentes pontiagudos ou salientes, o forro extremamente confortável e o ajuste simples da correia de pescoço tornam o G3000 único.Para uma proteção da cabeça concebida para ambientes adversos, utilize o capacete de proteção 3M™ Série G3000. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado 180° (de trás para a frente)O nosso capacete está disponível com suspensão pinlock ou catraca e uma banda de transpiração em plástico ou couro. Apresenta um design suavemente arredondado que proporciona um bom campo de visão e ajuda a evitar que as peças se prendam em cabos ou ramos. Está disponível com ou sem orifícios de ventilação que, distribuídos por uma grande área, oferecem um fluxo de ar máximo, aumentando o conforto do utilizador. Um pico curto proporciona uma melhor visibilidade para cima e um disco sensor 3M™ Uvicator™ indica-lhe quando o seu capacete está demasiado exposto à radiação UV e é altura de o substituir. O arnês de cabeça pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade quando se trabalha em espaços confinados. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado a 180° (de trás para a frente) e as versões com isolamento elétrico cumprem a norma EN 50365:2002 para utilização em instalações de baixa tensão

Referência G3001D1V3M
Cor Branco
Desenho Aba cheia
Peso 310
Ajuste Tornozelo alto
Dimensão (mm) 540 - 620
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Desenho Aba cheia
Peso 310
Ajuste Tornozelo alto
Dimensão (mm) 540 - 620
Material ABS
Com banda de transpiração Sim
Suspensão 6 pontos
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com proteção para o pescoço Não
Com proteção facial Não
Com protetor auricular Não
Testado por VDE Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 4617.5
Código pautal
Model G3001D1V

Descrição

O capacete de proteção 3M™ Série G3000 foi concebido em estreita colaboração com trabalhadores industriais e florestais. Destina-se a ser utilizado em ambientes adversos com exigências rigorosas de proteção eficaz, excelente ventilação e um campo de visão máximo. O design fino significa que os objectos que caem deslizam facilmente e não deslocam o capacete da sua posição. O design suavemente arredondado, sem quaisquer componentes pontiagudos ou salientes, o forro extremamente confortável e o ajuste simples da correia de pescoço tornam o G3000 único.Para uma proteção da cabeça concebida para ambientes adversos, utilize o capacete de proteção 3M™ Série G3000. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado 180° (de trás para a frente)O nosso capacete está disponível com suspensão pinlock ou catraca e uma banda de transpiração em plástico ou couro. Apresenta um design suavemente arredondado que proporciona um bom campo de visão e ajuda a evitar que as peças se prendam em cabos ou ramos. Está disponível com ou sem orifícios de ventilação que, distribuídos por uma grande área, oferecem um fluxo de ar máximo, aumentando o conforto do utilizador. Um pico curto proporciona uma melhor visibilidade para cima e um disco sensor 3M™ Uvicator™ indica-lhe quando o seu capacete está demasiado exposto à radiação UV e é altura de o substituir. O arnês de cabeça pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade quando se trabalha em espaços confinados. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado a 180° (de trás para a frente) e as versões com isolamento elétrico cumprem a norma EN 50365:2002 para utilização em instalações de baixa tensão

Números do artigo

Referência G3001D1V3M
EAN 4046719316960
UBB 500614680592
UNSPSC 46181701
Artigo do fabricante nr G3001D1V
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.